Siemens Industry - SIPLUS LOGO! TDE - 6AG10554MH082BA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! TDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation DC - 10.2...28.8 V

  • type d'écran - LCD avec rétro-éclairage

  • nombre de lignes d'affichage - 6

  • nombre de caractères par ligne - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618119348

Réf. Sonepar

00080811934

Réf. Fournisseur

6AG10554MH082BA1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

10.2...28.8 V

type d'écran:

LCD avec rétro-éclairage

nombre de lignes d'affichage:

6

nombre de caractères par ligne:

20

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

4

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

6

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

1

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

2

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

-25...60 °C

objets graphiques représentables:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

128.2 mm

hauteur de l'avant:

86 mm

profondeur d'encastrement:

38.7 mm

SIPLUS LOGO! TDE basé sur 6ED1055-4MH08-0BA1 avec Conformal Coating, -25?+60°C, démarrage -20°C, 6 lignes, 3 couleurs d'arrière-plan, 2 ports Ethernet, accessoires de montage pour LOGO! 8