Siemens Industry - SIPLUS NET CP443-5 - 6AG14435DX054XE0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0
nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0
protocole pris en charge pour Data-Highway - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIPLUS NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618000110
Réf. Sonepar
00080800011
Réf. Fournisseur
6AG14435DX054XE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
25 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
210 mm