Siemens Industry - SIPLUS NET CSM 1277 - 6AG12771AA102AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Non
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 100 mm
largeur - 75 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIPLUS NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047618127107
Réf. Sonepar
00080058401
Réf. Fournisseur
6AG12771AA102AA0
Marque
Siemens Industry
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
100 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
45 mm
SIPLUS NET CSM 1277 -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6GK7277-1AA10-0AA0 Compact Switch Module CSM 1277 raccordement SIMATIC S7-1200 et jusqu'à 3 autres abonnés à Industrial Ethernet avec 10/100 Mbit/s


