Siemens Industry - SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2 - 6AG19011BB207AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 13.7 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 42 mm
température ambiante - -40...80 °C
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIPLUS NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948572863
Réf. Sonepar
00080857355
Réf. Fournisseur
6AG19011BB207AA0
Marque
Siemens Industry
largeur:
13.7 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
42 mm
température ambiante:
-40...80 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20


