Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE X308-2 - 6AG13082FL104AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE X308-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618055301

Réf. Sonepar

00080805531

Réf. Fournisseur

6AG13082FL104AA3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

125 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

124 mm

SIPLUS NET SCALANCE X308-2 basé sur 6GK5308-2FL10-2AA3 avec Conformal Coating, -10?+60°C,