Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP - 6AG12062BS007AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0

  • nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0

  • nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s - 0

  • nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618111502

Réf. Sonepar

00080058400

Réf. Fournisseur

6AG12062BS007AC2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP basé sur 6GK5206-2BS00-2AC2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, commutateur IE couche 2 gérable ; 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s 2x 100/1000 Mbit/s SFP 1x port console ; LED de diagnostic alimentation en tension r