Siemens Industry - SIPLUS OLM/G12 V4.0 - 6AG15033CB002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS OLM/G12 V4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 112 mm

  • largeur - 39.5 mm

  • profondeur - 74.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948427903

Réf. Sonepar

00080842790

Réf. Fournisseur

6AG15033CB002AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

112 mm

largeur:

39.5 mm

profondeur:

74.5 mm

SIPLUS NET OLM/G12 V4.0 basé sur 6GK1503-3CB00 avec Conformal Coating, -25?+60°C,