Siemens Industry - SIPLUS_PB_Conexion_de_bus - 6AG15000EA022AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS_PB_Conexion_de_bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 57 mm

  • profondeur - 39 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515144663

Réf. Sonepar

00080514466

Réf. Fournisseur

6AG15000EA022AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

15 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

39 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

SIPLUS NET connecteur PB, basé sur 6GK1500-0EA02 avec Conformal Coating, -25?+60°C,