Siemens Industry - SIPLUS PM240-2 IP20-FSD-A-400V 30kW - 6AG12101PE262AL0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 550 Hz
courant de sortie nominal I2N - 60 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 30 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047618083649
Réf. Sonepar
00080051103
Réf. Fournisseur
6AG12101PE262AL0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
550 Hz
courant de sortie nominal I2N:
60 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
30 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
22 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
472 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
237 mm