Siemens Industry - SIPLUS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132kW - 6AG12101PE322AL0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 250 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 132 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618083229

Réf. Sonepar

00080051097

Réf. Fournisseur

6AG12101PE322AL0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

250 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

132 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

110 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

708 mm

largeur:

305 mm

profondeur:

357 mm

SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-A-400V 132kW basé sur 6SL3210-1PE32-5AL0 avec Conformal Coating, -20?+50°C, avec filtre classe A intégré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz puissance forte surcharge: 110 kW à 200% 3S,