Siemens Industry - SIPLUS PS PSU300S 24 V/10 A - 6AG14342BA207AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS PSU300S 24 V/10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618085643

Réf. Sonepar

00080808566

Réf. Fournisseur

6AG14342BA207AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS PS PSU300S 10A basé sur 6EP1434-2BA20 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée: 3 AC 400-500 V sortie: DC 24 V/10 A