Siemens Industry - SIPLUS PS PSU3400 1ACDC DC 24V 2.5A - 6AG13320TA007AY0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047618124908
Réf. Sonepar
00080812490
Réf. Fournisseur
6AG13320TA007AY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
85 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
200 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP20