Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS PS PSU3400 DC 24 V/10 A RAIL - 6AG21340TA003AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS PSU3400 DC 24 V/10 A RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 12.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618119546

Réf. Sonepar

00080811954

Réf. Fournisseur

6AG21340TA003AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

12.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

260 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

42 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS PS PSU3400 DC 24 V/10 A rail basé sur 6EP3134-0TA00-0AY0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), alimentation stabilisée entrée: DC 24 V (14?32 V) sortie: DC 24 V/10 A