Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS PS UPS1600 DC 24 V/10 A RAIL - 6AG21343AB003AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS UPS1600 DC 24 V/10 A RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 240 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 139 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618119539

Réf. Sonepar

00080811953

Réf. Fournisseur

6AG21343AB003AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance effective de sortie:

240 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.38 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension de sortie:

18.5...27 V

SIPLUS PS UPS1600 DC 24V/ 10 A rail basé sur 6EP4134-3AB00-0AY0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, OT3 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), alimentation sans interruption entrée: DC 24 V sortie: DC 24 V/10 A