Siemens Industry - SIPLUS S120 CU310-2 PN - 6AG10401LA012AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S120 CU310-2 PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 11

  • convient pour environnement industriel - Oui

  • utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618052379

Réf. Sonepar

00080051094

Réf. Fournisseur

6AG10401LA012AA0

Marque

Siemens Industry

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

11

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

4

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

hauteur:

191 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S120 Control Unit CU310-2 PN basé sur 6SL3040-1LA01-0AA0 avec Conformal Coating, -20?+55°C, avec interface PROFINET sans carte CompactFlash