Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY - 6AG12141BG402XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 10

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618055141

Réf. Sonepar

00080805514

Réf. Fournisseur

6AG12141BG402XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

10

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

nombre de sorties de relais:

10

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.085 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

14

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

100 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

110 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais basé sur 6ES7214-1BG40-0XB0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, carte signal: 0, CPU compacte, AC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, alimentation: AC 85-