Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD - 6AG12315PA305XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618081102

Réf. Sonepar

00080808110

Réf. Fournisseur

6AG12315PA305XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD basé sur 6ES7231-5PA30-0XB0 avec Conformal Coating, -40?+60°C, démarrage -25°C, SIPLUS S7-1200, entrée analogique, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 et PT1000