Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY RAIL - 6AG22221HF321XB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
sorties numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIPLUS S7 1200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047618073121
Réf. Sonepar
00080807399
Réf. Fournisseur
6AG22221HF321XB0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
8
sorties numériques configurables:
Oui
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
5...250 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
10...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
75 mm


