Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4X24VCC - 6AG12266DA325XB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 4
sorties numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIPLUS S7 1200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618064723
Réf. Sonepar
00080806482
Réf. Fournisseur
6AG12266DA325XB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
4
sorties numériques configurables:
Oui
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
0...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
75 mm