Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16BIT - 6AG12315QF324XB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIPLUS S7 1200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618053413
Réf. Sonepar
00080805341
Réf. Fournisseur
6AG12315QF324XB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Oui
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
15 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
75 mm