Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT - 6AG12324HB324XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • sortie, courant - Oui

  • sortie, tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618046323

Réf. Sonepar

00080804637

Réf. Fournisseur

6AG12324HB324XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

2

sorties analogiques configurables:

Oui

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ basé sur 6ES7232-4HB32-0XB0 avec Conformal Coating, -20?+60°C, sortie analogique +/-10V: résolution 14 bits ou 0-20mA : résolution 13 bits