Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM1231 4AI 16BIT - 6AG12315ND324XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM1231 4AI 16BIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618053451

Réf. Sonepar

00080805345

Réf. Fournisseur

6AG12315ND324XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI basé sur 6ES7231-5ND32-0XB0 avec Conformal Coating, -20?+60°C, entrée analogique, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5V, +/-1,25 ou 0-20mA/4-20mA, 15 bits+bit signé