Siemens Industry - SIPLUS S7-300 MODULE FANTOME - 6AG13700AA017AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 MODULE FANTOME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 0

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • avec simulation de processus, matériel/logiciel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618049713

Réf. Sonepar

00080804971

Réf. Fournisseur

6AG13700AA017AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

avec simulation de processus, matériel/logiciel:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 DM370 basé sur 6ES7370-0AA01-0AA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, module de réservation utilisation lors du remplacement de modules