Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM 332 8SA - 40Pts - 6AG13325HF002AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 8
entrée, tension - Non
entrées analogiques configurables - Non
sorties analogiques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515139867
Réf. Sonepar
00080513986
Réf. Fournisseur
6AG13325HF002AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
8
entrée, tension:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Oui
résolution des entrées analogiques:
0 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm