fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 16DE - 6AG13217BH014AS0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 16DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948506936

Réf. Sonepar

00080850693

Réf. Fournisseur

6AG13217BH014AS0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321 16DE basé sur 6ES7321-7BH01-0AB0 avec Conformal Coating, 0?+60°C, seuil 0-1 à env. 11,2V entrée TOR SM 321, à séparation galvanique, 16 entrées TOR; DC 24V, 1x 20 pôles, alarme de processus, diagnostic, convient pour le