Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 32DE/24VDC - 6AG13211BL002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 32DE/24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136163

Réf. Sonepar

00080513616

Réf. Fournisseur

6AG13211BL002AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...4.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321-40-pol. basé sur 6ES7321-1BL00-0AA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, entrée TOR à séparation galvanique 32 entrées TOR, DC 24V, 1x 40 pôles