fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 8ET/120/230VCA - 6AG13211FF107AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM321 8ET/120/230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 93...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • nombre de sorties numériques - 0

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 93...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948452646

Réf. Sonepar

00080845264

Réf. Fournisseur

6AG13211FF107AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

93...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

93...264 V

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7.5 mA

tension admissible à l'entrée:

0...264 V

type de tension d'entrée:

AC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

15...25 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM321 8DI/120/230VAC basé sur 6ES7321-1FF10-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, entrée TOR à séparation galvanique, 8 DI, 120V/230V CA, 1x 40 pôles, avec raçinage individuel/voie