Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM322 16ST 24VCC 0,5A - 6AG13228BH107AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM322 16ST 24VCC 0,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948612262

Réf. Sonepar

00080861226

Réf. Fournisseur

6AG13228BH107AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

3...3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322 16DA DC 24V basé sur 6ES7322-8BH10-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, sortie TOR SM 322, 16 DO; DC 24V/0,5A, diagnosticable, détection de rupture de fil pour signal 0 et 1, 1x 40 pôles, coupleur IM 153-X HF nécessa