fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT - 6AG13364GE002AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618066505

Réf. Sonepar

00080806652

Réf. Fournisseur

6AG13364GE002AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 Bit basé sur 6ES7336-4GE00-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+60°C, 70° en convection forcée, entrées analogiques de sécurité pour SIMATIC Safety, avec prise en charge de HART, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)