Siemens Industry - SIPLUS SIMOCODE PRO V (UNITE DE BASE 2) - 6AG10101AU004AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 110...240 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948593554
Réf. Sonepar
00080859355
Réf. Fournisseur
6AG10101AU004AA0
Marque
Siemens Industry
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
110...240 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...240 V
type de technique de raccordement:
sans
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
3
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
entrée pour raccordement à un thermistor:
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
monostable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation DC:
110...240 V


