Siemens Industry - SIPLUS SITOP PS MODULAR MODULE TAMPON - 6AG19613BA017AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SITOP PS MODULAR MODULE TAMPON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0.166667 min

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948568408

Réf. Sonepar

00080856840

Réf. Fournisseur

6AG19613BA017AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

0.166667 min

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

121 mm

poids:

1.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

SIPLUS PS module tampon modulaire basé sur 6EP1961-3BA01 avec Conformal Coating, -25?+70°C, pour 6EP1x3x-3BAx0 temps de maintien 100ms jusqu'à 10 S dépendant du courant de charge