fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS SM331 2EA - 6AG13317KB022AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SM331 2EA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136262

Réf. Sonepar

00080513626

Réf. Fournisseur

6AG13317KB022AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 2AI 20-pol. basé sur 6ES7331-7KB02-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, entrée analogique avec séparation galvanique 2 AI, résol. 9/12/14 bits, U/I/thermocouple/résistance, alarme, diagnostic, 1x 20 pôles, débrochage