Siemens Industry - SIPLUS SM331 8AI - 6AG13311KF027AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SM331 8AI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948543511

Réf. Sonepar

00080854351

Réf. Fournisseur

6AG13311KF027AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 8AI basé sur 6ES7331-1KF02-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, à séparation galvanique 8AI, résol. 13 bits U/I/résistance/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CTP/KTY, temps de conversion 66m s; 1x 40 pôles