Siemens Industry - SIRIUS 3SK1 ALIMENTATION - 3SK12301AW20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.6 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 138.335 kg CO2 eq.

EAN

4011209913882

Réf. Sonepar

00080991400

Réf. Fournisseur

3SK12301AW20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.6 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.6 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

consommation d'énergie:

17 VA

puissance dissipée:

17 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

22.5 mm

hauteur d'encastrement:

100 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

121.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bloc logique de sécurité SIRIUS alimentation pour la série 3SK1 Advanced Us = 110-240 V CA/CC borne à vis