Siemens Industry - SIRIUS 3SK1 ALIMENTATION - 3SK12302AW20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.6 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 145.153 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4011209913899
Réf. Sonepar
00080991404
Réf. Fournisseur
3SK12302AW20
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
0.6 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
110...240 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
110...240 V
consommation d'énergie:
17 VA
puissance dissipée:
17 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
22.5 mm
hauteur d'encastrement:
100 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
121.6 mm
indice de protection (IP):
IP20




