Siemens Industry - SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE 10 F-DI - 3SK21121AA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4047621004914
Réf. Sonepar
00080100491
Réf. Fournisseur
3SK21121AA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Oui
avec fonction muting:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
2
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
124.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V