Siemens Industry - SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE 10 F-DI - 3SK21122AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621004938

Réf. Sonepar

00080100493

Réf. Fournisseur

3SK21122AA10

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec fonction muting:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

124.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 22,5 mm borne à ressort (push-in) jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E