Siemens Industry - SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE ADV E 1CV - 3SK11202AB40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209913578

Réf. Sonepar

00080991361

Réf. Fournisseur

3SK11202AB40

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

-99999

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

121.6 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

2 W

type de tension de commande 1:

DC

type de tension de commande 2:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits électroniques de validation 1 circuit de validation 0,5 A Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)