Siemens Industry - SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE ERW 3RO - 3SK12132AJ20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - autre

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209913844

Réf. Sonepar

00080991395

Réf. Fournisseur

3SK12132AJ20

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

-99999

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

-99999

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

-99999

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

121.6 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...115 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...115 V

tension d'alimentation DC:

-99999...-99999 V

Bloc logique de sécurité SIRIUS Extension de sorties 3RO alimentation, avec circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 115 V AC borne à ressort (push-in)