Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEURS ACCESSOIRES - 3RT29161PA1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209739628

Réf. Sonepar

00080973962

Réf. Fournisseur

3RT29161PA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

400...400 V

module d'antiparasitage CEM, circuit RC, jusqu'à 400 V CA/CC, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT201