Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEURS ACCESSOIRES - 3RT29161PA3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 690...690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209739642

Réf. Sonepar

00080973964

Réf. Fournisseur

3RT29161PA3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

module d'antiparasitage CEM, circuit RC, jusqu'à 690 V CA/CC, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT201