Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEURS ACCESSOIRES - 3RT29162BL01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage - montage direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...240 V

  • avec circuit protecteur intégré - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209739888

Réf. Sonepar

00080973988

Réf. Fournisseur

3RT29162BL01

Marque

Siemens Industry

type de montage:

montage direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...240 V

avec circuit protecteur intégré:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

retardateur de déclenchement, 220/230 V CA/CC, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2 avec commande par CA/CC et CC