Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEURS ACCESSOIRES - 3RT29245AQ21

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 500...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 500...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209861558

Réf. Sonepar

00080986157

Réf. Fournisseur

3RT29245AQ21

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

500...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

500...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 500 V CA, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT2023-.A, 3RT2024-.A et 3RT2025-.A