Siemens Industry - SIRIUS; SIMOCODE ES V18 - 3ZS13226CC160YE5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIRIUS; SIMOCODE ES V18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623091721

Réf. Sonepar

00080440093

Réf. Fournisseur

3ZS13226CC160YE5

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction diagnostic intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données disponible:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

multilingue:

Non

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, mise à niveau pour SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, Floating License pour un utilisateur logiciel d'ingénierie, logiciel+documentation sur DVD License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (de,en,zh fourn