Siemens Industry - SITOP BAT1600/Bloc batterie/24V/3.2AH - 6EP41330GA000AY0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 3200 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - plomb
longueur - 169 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515155867
Réf. Sonepar
00080515586
Réf. Fournisseur
6EP41330GA000AY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension nominale:
24 V
capacité:
3200 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
plomb
longueur:
169 mm
hauteur, borne comprise:
156 mm
largeur:
89 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-15...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
3800 g