Siemens Industry - SITOP BAT1600/Moniteur de batterie - 6EP41300GJ000AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
modèle - plomb
longueur - 42 mm
hauteur, borne comprise - 109 mm
largeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155904
Réf. Sonepar
00080057144
Réf. Fournisseur
6EP41300GJ000AY0
Marque
Siemens Industry
tension nominale:
24 V
modèle:
plomb
longueur:
42 mm
hauteur, borne comprise:
109 mm
largeur:
77 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
température ambiante:
-25...70 °C
poids:
400 g


