Siemens Industry - SITOP BAT8600/PB/380WH - 6EP41458GB000XY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP BAT8600/PB/380WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 48 V

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • longueur - 110 mm

  • hauteur, borne comprise - 187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155089

Réf. Sonepar

00080515618

Réf. Fournisseur

6EP41458GB000XY0

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

48 V

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

187 mm

largeur:

322 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

poids:

13 g

SITOP BAT8600 Pb battery module for UPS8600 DC 48 V/380 Wh energy storage: mainten.-free lead batteries