Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/2.5AH - 6EP19356MD31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 24 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515150510
Réf. Sonepar
00080515051
Réf. Fournisseur
6EP19356MD31
Réf. Commerciale
Siemens Industry
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
24 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
12
modèle:
plomb
longueur:
91 mm
hauteur, borne comprise:
151 mm
largeur:
265 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-40...60 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
3800 g