Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/7AH - 6EP19356ME21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/7AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515150497

Réf. Sonepar

00080515049

Réf. Fournisseur

6EP19356ME21

Réf. Commerciale

Siemens Industry

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

24 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

nombre de cellules:

12

modèle:

plomb

longueur:

121 mm

hauteur, borne comprise:

168 mm

largeur:

186 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

6000 g

SITOP Module accu 24 V/7 Ah avec batterie au plomb étanche et sans entretien pour module SITOP UPS DC 6 A, 15 A et 40 A