Siemens Industry - SITOP BUF1200/300MS/40A - 6EP42317HB000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP BUF1200/300MS/40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0.3 min

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155256

Réf. Sonepar

00080055115

Réf. Fournisseur

6EP42317HB000AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

0.3 min

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

135 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

155 mm

poids:

1.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

SITOP BUF1200 buffer module Buffer time 300 ms at 40 A Buffer t. depends on load current DC input 24 V